Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 48 rubans électriques (Super 88) est noir. Il répond aux normes CSA, IEC 60454-3-1-7/F-PVC P/90, et est homologué UL et VDE. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 35/10 N/mm, mesure 8mil d’épaisseur et est résistant à l’abrasion et à la corrosion.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant
Matériau d'endos (rubans)PVC
Largeur du ruban (unités impériales)1 po
Épaisseur de ruban8 mil
SérieSuper 88
Température minimale de performance du ruban-18 Degrees C
Tension nominale (V)600 V
Conforme aux spécificationsCertifié CSA, classé UL
EnvironnementIntérieur, extérieur
Allongement2.5
NormesCertifié CSA, CEI 60454-3-1-7/F-PVC P/90, répertorié UL, licence de marque VDE
Largueur du ruban (unités métriques)25 mm
Sous-type de rubanRuban isolant
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)36 vg
Marque de ruban adhésifScotch
Couleur du rubanNoir
Température maximale de performance du ruban105 Degrees C
Forme du produitRouleau
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant à la corrosion
Résistance à la traction (rubans)35 N/cm
Type de rubanRuban isolant en vinyle
Longueur du ruban (unités métriques)32,9 m
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca