!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN EN CAOUT,AUTO-FUSION,RÉST ARC/FLASH,GRIS,9 1/10 MX 25 4/10 MM X 20 MM,SILICONE

RUBAN EN CAOUT,AUTO-FUSION,RÉST ARC/FLASH,GRIS,9 1/10 MX 25 4/10 MM X 20 MM,SILICONE

SCOTCH

RUBAN EN CAOUT,AUTO-FUSION,RÉST ARC/FLASH,GRIS,9 1/10 MX 25 4/10 MM X 20 MM,SILICONE close
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
RUBAN EN CAOUT,AUTO-FUSION,RÉST ARC/FLASH,GRIS,9 1/10 MX 25 4/10 MM X 20 MM,SILICONE

RUBAN EN CAOUT,AUTO-FUSION,RÉST ARC/FLASH,GRIS,9 1/10 MX 25 4/10 MM X 20 MM,SILICONE

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $152.34 / ROULEAU
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
  • N° article MMM70HDT1X30
  • N° de modèle du manufacturier 70HDT1X30
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1219
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant en caoutchouc de silicone à fusion automatique est de qualité supérieure et offre une haute résistance aux arcs et aux éclairs. Le ruban est de forme triangulaire avec un bord effilé et une ligne directrice bleue pour les applications en demi-chevauchement. Le ruban gris mesure 9 1/10 mètres de longueur x 25 4/10 millimètres de largeur x 20 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant
  • Matériau d'endos (rubans)Silicone
  • Largeur du ruban (unités impériales)1 po
  • Épaisseur de ruban20 mil
  • Série70 HDT
  • Température minimale de performance du ruban0 Degrees C
  • Tension nominale (V)35 kV
  • Conforme aux spécificationsRoHS
  • Allongement4.5
  • NormesConforme aux normes RoHS 2011/65/EU
  • Largueur du ruban (unités métriques)25,4 mm
  • Sous-type de ruban Ruban électrique en caoutchouc de silicone
  • Matériau adhésif du ruban Non adhésif
  • Longueur du ruban (unités impériales) 30 pi
  • Marque de ruban adhésif Scotch
  • Couleur du ruban Bleu, gris
  • Température maximale de performance du ruban 180 Degrees C
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux produits chimiques, résistant aux UV
  • Type de ruban Ruban électrique en caoutchouc de silicone
  • Longueur du ruban (unités métriques) 9,1 m
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)