!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN,ÉLEC,INT/EXT,600V,TRACTION 22LB/PO,18 OZ/PO D'ADHÉRENCE,NR,20 PI X 18 MM,VNYL

RUBAN,ÉLEC,INT/EXT,600V,TRACTION 22LB/PO,18 OZ/PO D'ADHÉRENCE,NR,20 PI X 18 MM,VNYL

CANTECH

RUBAN,ÉLEC,INT/EXT,600V,TRACTION 22LB/PO,18 OZ/PO D'ADHÉRENCE,NR,20 PI X 18 MM,VNYL close
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
RUBAN,ÉLEC,INT/EXT,600V,TRACTION 22LB/PO,18 OZ/PO D'ADHÉRENCE,NR,20 PI X 18 MM,VNYL

RUBAN,ÉLEC,INT/EXT,600V,TRACTION 22LB/PO,18 OZ/PO D'ADHÉRENCE,NR,20 PI X 18 MM,VNYL

CANTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.67 / ROULEAU
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
  • N° article CTC389-01-18-20
  • N° de modèle du manufacturier 389011820
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant en vinyle noir mesure 20 pieds x 18 millimètres avec un allongement de 200 %, une résistance à la traction de 22 livres par pouce et une adhérence de 18 onces par pouce. Le ruban peut être utilisé jusqu'à 600 volts avec une application intérieure/extérieure pour l'isolation des fils électriques et la protection contre les solvants et la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant
  • Matériau d'endos (rubans)PVC
  • Largeur du ruban (unités impériales)0,7 po
  • Épaisseur de ruban8 mil
  • Couleur du rubanNoir
  • Température maximale de performance du ruban195 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Tension de claquage8 000 V
  • Type de rubanRuban isolant
  • Longueur du ruban (unités métriques)20 m
  • Sous-type de ruban Ruban isolant en vinyle
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc naturel
  • Longueur du ruban (unités impériales) 21,9 vg
  • Marque de ruban adhésif Cantech
  • Température minimale de performance du ruban -4 Degrees F
  • Tension nominale (V) 600 V
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau liquide
  • Résistance à la traction (rubans) 20 lb/po
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Normes CSA LR 31971, UL E-50292
  • Largueur du ruban (unités métriques) 18 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)