!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE HERBICIDE 12V M120H

POMPE HERBICIDE 12V M120H

GPI

POMPE HERBICIDE 12V M120H close
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
POMPE HERBICIDE 12V M120H

POMPE HERBICIDE 12V M120H

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,476.16 / CHAQUE
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
  • N° article GRP118000-1
  • N° de modèle du manufacturier 118000-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Matériau de boîtier (pompes)Polyéthylène
  • Pour type de contenantBaril, caisse
  • CompteurNon
  • Type de raccord de pompeNPT
  • Tension nominale12VDC
  • Organisme de conformitéCSA
  • À utiliser avecTransfert de produits chimiques agricoles
  • Boîtier de moteurFermé nonventilé
  • Nombre de phases1
  • Type de raccord de refoulement NPT
  • Pour taille de contenant 55 gal, 275 gal, 330 gal
  • Viscosité max. 10 cP
  • Matériaux mouillés Acier inoxydable 316, polybutylène téréphtalate, polyester
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Longueur hors tout 11 po
  • Matériau de l'adaptateur Aluminium
  • Charge max. (pompes) 18 pi
  • Type de moteur Électrique, CC