!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR,120 VCA,1 HP,60 HZ

POMPE TAMBOUR,120 VCA,1 HP,60 HZ

DAYTON

POMPE TAMBOUR,120 VCA,1 HP,60 HZ close
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
POMPE TAMBOUR,120 VCA,1 HP,60 HZ

POMPE TAMBOUR,120 VCA,1 HP,60 HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,689.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS6GKR1
  • N° de modèle du manufacturier 6GKR1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Matériau du tube de tuyauCarboBlue
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Viscosité max.1500 c/s
  • CompteurNon
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Opération de la buseAutomatique
  • Tension nominale110VAC
  • À utiliser avecTransfert et mesure les fluides d'échappement diesel (FED) des tambours et cuves de stockage
  • Boîtier de moteurAbrité
  • Nombre de phases1
  • Type de raccord de becRaccord cannelé
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend Moteur, pompe, ajutage à main, déchargement de tube
  • Longueur de tube d'aspiration 39"
  • Matériaux mouillés Polypropylène, acier inoxydable 316, carbone, PTFE, Carboblue
  • Type d'ensemble de pompe Débit non dosé avec arrêt automatique
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Charge max. (pompes) 72 pi
  • Type de moteur Électrique, CA
  • Amorçage automatique Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .