!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR,110-120 VCA,1 HP,60 HZ

POMPE TAMBOUR,110-120 VCA,1 HP,60 HZ

DAYTON

POMPE TAMBOUR,110-120 VCA,1 HP,60 HZ close
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
POMPE TAMBOUR,110-120 VCA,1 HP,60 HZ

POMPE TAMBOUR,110-120 VCA,1 HP,60 HZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,874.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS6GKR2
  • N° de modèle du manufacturier 6GKR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Matériau du tube de tuyauCarboBlue
  • Pour taille de contenant275 gal
  • Viscosité max.300 cps
  • CompteurOui
  • Matériau du tube d'aspirationPolypropylène
  • Opération de la buseAutomatique
  • Tension nominale110VAC
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Charge max. (pompes)72 pi
  • Type de moteurÉlectrique, CA
  • Amorçage automatiqueOui
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Pour type de contenant Caisse
  • Comprend Moteur, pompe, ajutage à main, débitmètre, déchargement de tube
  • Longueur de tube d'aspiration 50"
  • Matériaux mouillés Polypropylène, acier inoxydable 316, carbone, PTFE, Carboblue
  • Type d'ensemble de pompe Débit dosé avec arrêt automatique
  • Qualité alimentaire Pas de qualité alimentaire
  • À utiliser avec Transfert et mesure les fluides d'échappement diesel (FED) des tambours, bacs-citerne et cuves de stockage
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Nombre de phases 1
  • Type de raccord de bec Raccord cannelé
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .