!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR,115 VCA,1/4 HP,50/60 HZ

POMPE TAMBOUR,115 VCA,1/4 HP,50/60 HZ

GPI

POMPE TAMBOUR,115 VCA,1/4 HP,50/60 HZ close
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
POMPE TAMBOUR,115 VCA,1/4 HP,50/60 HZ

POMPE TAMBOUR,115 VCA,1/4 HP,50/60 HZ

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,255.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS6XGP5
  • N° de modèle du manufacturier PA-200H-2UR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Matériau de boîtier (pompes)Polyéthylène
  • Pour type de contenantBaril, caisse
  • ComprendCâble d'alimentation en tire-bouchon à 3 broches
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable 316, polybutylène téréphtalate, polyester
  • Type d'ensemble de pompePompe de base sans tuyau de refoulement
  • Longueur hors tout11 po
  • Matériau de l'adaptateurAluminium
  • Charge max. (pompes)18 pi
  • Type de moteurÉlectrique, CA
  • Type de raccord de refoulement NPT
  • Pour taille de contenant 55 gal, 275 gal, 330 gal
  • Viscosité max. 450 c/s
  • Compteur Non
  • Type de raccord de pompe NPT
  • Tension nominale 110VAC
  • Organisme de conformité CSA
  • À utiliser avec Transfert de produits chimiques agricoles
  • Boîtier de moteur Fermé non ventilé
  • Nombre de phases 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .