!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSR AIR ELECTRIQ,7.50 HP,3 PHASES

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,7.50 HP,3 PHASES

INGERSOLL RAND

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,7.50 HP,3 PHASES close
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
COMPRESSR AIR ELECTRIQ,7.50 HP,3 PHASES

COMPRESSR AIR ELECTRIQ,7.50 HP,3 PHASES

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,383.28 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2475N7.5B
  • N° de modèle du manufacturier 2475N7.5-V-200/3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 561.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Type de modèle de compresseurModèle de base
  • Type de moteurAnti-gouttes ouvert
  • Matériau de bouteilleFonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 PSI
  • Longueur hors tout37 po
  • Hauteur hors tout70 po
  • Puissance de sortie 7,5 hp
  • Capacité d'huile de pompe 41,6 oz
  • Comprend Vanne de purge manuelle, démarreur, pressostat, soupape de sécurité
  • Finition Revêtement en poudre
  • Réglage de pression de marche 135 PSI
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 28 po
  • Normes ASME, California Code, CSA