!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPR AIR 7,5HP DUP 120G 230-1

COMPR AIR 7,5HP DUP 120G 230-1

BRENTWOOD INDUSTRIES

COMPR AIR 7,5HP DUP 120G 230-1 close
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
COMPR AIR 7,5HP DUP 120G 230-1

COMPR AIR 7,5HP DUP 120G 230-1

BRENTWOOD INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14,894.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SDR7DC71
  • N° de modèle du manufacturier 35WC62
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • Poids à l’expédition 870.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Nb d'étages2
  • Phases1
  • Capacité d'huile de pompe2 pte
  • Matériau de bouteilleFonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 psi
  • Longueur hors tout66 po
  • Hauteur hors tout55 po
  • Type de lubrification Éclaboussures
  • Puissance de sortie 7,5 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle de base
  • Type de moteur Induction
  • Finition Vert
  • Réglage de pression de marche 135 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 29 po
  • Normes CSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)