!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPR AIR 5HP 120G 208-230/460-3

COMPR AIR 5HP 120G 208-230/460-3

MILWAUKEE

COMPR AIR 5HP 120G 208-230/460-3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMPR AIR 5HP 120G 208-230/460-3

COMPR AIR 5HP 120G 208-230/460-3

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13,344.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SDR7DC53
  • N° de modèle du manufacturier 35WC61
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • Poids à l’expédition 870.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Nb d'étages2
  • Phases3
  • Capacité d'huile de pompe2 pte
  • Matériau de bouteilleFonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 psi
  • Longueur hors tout66 po
  • Hauteur hors tout55 po
  • Type de lubrification Éclaboussures
  • Puissance de sortie 5 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle de base
  • Type de moteur Induction
  • Finition Vert
  • Réglage de pression de marche 135 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 29 po
  • Normes CSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande