!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRSSR AIR ELECTRIQUE,60GAL,140LB/PO3

COMPRSSR AIR ELECTRIQUE,60GAL,140LB/PO3

SPEEDAIRE

COMPRSSR AIR ELECTRIQUE,60GAL,140LB/PO3 close
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
COMPRSSR AIR ELECTRIQUE,60GAL,140LB/PO3

COMPRSSR AIR ELECTRIQUE,60GAL,140LB/PO3

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,987.08 / CHAQUE
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
  • N° article SDRTQ3122
  • N° de modèle du manufacturier 4ME97
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • Poids à l’expédition 392.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Nb d'étages1
  • Phases1
  • Capacité d'huile de pompe16 oz
  • ComprendVanne de drainage manuelle, indicateur de niveau d'huile, manomètre, soupape de sûreté de pression
  • FinitionRevêtement en poudre
  • Réglage de pression de marche105 psi
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Largeur hors tout31 po
  • NormesASME, UL/CSA, code 462(L)(2) de la Californie, UL1450
  • Type de lubrification Lubrifié par projection
  • Puissance de sortie 5 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle de base
  • Type de moteur Anti-gouttes ouvert
  • Matériau de bouteille Fonte
  • Réservoir ASME Oui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt 140 psi
  • Longueur hors tout 23 po
  • Hauteur hors tout 71 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)