!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE ELEC SUPER KNIPS,PRISE CONFRT

PINCE ELEC SUPER KNIPS,PRISE CONFRT

KNIPEX

PINCE ELEC SUPER KNIPS,PRISE CONFRT close
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
PINCE ELEC SUPER KNIPS,PRISE CONFRT

PINCE ELEC SUPER KNIPS,PRISE CONFRT

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.20 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7823-125
  • N° de modèle du manufacturier 7823-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSuper Knips électronique
  • Longueur de mâchoire23/64 po
  • CaractéristiquesPinces de précision pour des travaux de coupe d'une précision ultime, E. G. en électronique et en mécanique fine, un cote de lame tres aiguisée sans biseau pour coupe à ras, les pointes de coupe avec précision coupe les fils restant sur une carte de 0,2 mm de dia., joint avec un rivet en acier inoxydable, les bords de coupe sont également trempé par induction, un mouvement extrêmement lisse pour un minimum de fatigue de l'opérateur, avec ressort d'ouverture et limiteur d'ouverture en Inox ou en acier spécial pour outils spéciaux
  • Longueur hors tout 125mm
  • Largeur de mâchoire 1/2 po
  • Normes ASTM
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)