!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELASTOGRIP FICHE 20A 125V JN

ELASTOGRIP FICHE 20A 125V JN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

ELASTOGRIP FICHE 20A 125V JN close
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
ELASTOGRIP FICHE 20A 125V JN

ELASTOGRIP FICHE 20A 125V JN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 68,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 204,78 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL1433
  • N° de modèle du manufacturier HBL1433
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite étanche à la poussière
  • Courant nominal20 A
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'allumage par la poussière, à l'humidité et aux intempéries
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,3 po
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur du corps2,19 po
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Configuration de fiche NEMA 5 à 20 P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,655 po
  • Classe/qualité Générale
  • Matériau d'isolation Élastomère
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42 fichier 280, NEMA WD-6, UL 498 fichier E1706
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires