!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DROITE ÉTANCHE, 2 PÔLES, ÉLASTOMÈRE, POLYCARBONATE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 1/2 HP, 18 AWG, 12 AWG

PRISE LAME DROITE ÉTANCHE, 2 PÔLES, ÉLASTOMÈRE, POLYCARBONATE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 1/2 HP, 18 AWG, 12 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE LAME DROITE ÉTANCHE, 2 PÔLES, ÉLASTOMÈRE, POLYCARBONATE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 1/2 HP, 18 AWG, 12 AWG close
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
PRISE LAME DROITE ÉTANCHE, 2 PÔLES, ÉLASTOMÈRE, POLYCARBONATE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 1/2 HP, 18 AWG, 12 AWG

PRISE LAME DROITE ÉTANCHE, 2 PÔLES, ÉLASTOMÈRE, POLYCARBONATE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 1/2 HP, 18 AWG, 12 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.32 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL14W47
  • N° de modèle du manufacturier HBL14W47
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise lame droite étanche
  • Courant nominal15 A
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice IPIP55
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceÉtanchéité
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,3 po
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur du corps2,65 po
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,655 po
  • Classe/qualité Générale
  • Matériau d'isolation Élastomère
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42 fichier 280, NEMA WD-6, UL 498 fichier E1706
  • Températures de service max. 167 Degrees F