!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELASTOGRIP CONN 20A 125V ETANCHE JN

ELASTOGRIP CONN 20A 125V ETANCHE JN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

ELASTOGRIP CONN 20A 125V ETANCHE JN close
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
ELASTOGRIP CONN 20A 125V ETANCHE JN

ELASTOGRIP CONN 20A 125V ETANCHE JN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.76 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL15W33
  • N° de modèle du manufacturier HBL15W33
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur étanche à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceÉtanchéité
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,66 po
  • Classe/qualitéGénérale
  • Puissance nominale1 cv
  • Indice IPIP55
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • PolariséOui
  • NormesCertifié CSA, NEMA WD-6, homologué UL
  • Style de câblageStandard
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Longueur hors tout3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Type de bouchon Capuchon à enfoncer
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,3 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Élastomère thermoplastique
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui
  • Matériau des contacts Laiton
  • Température minimale de service -40 Degrees C