!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CON ELASTOGRIP 15 A 125V ETNCH JN

CON ELASTOGRIP 15 A 125V ETNCH JN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CON ELASTOGRIP 15 A 125V ETNCH JN close
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
CON ELASTOGRIP 15 A 125V ETNCH JN

CON ELASTOGRIP 15 A 125V ETNCH JN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.02 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL15W47
  • N° de modèle du manufacturier HBL15W47
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # 84
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur étanche à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceÉtanchéité
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,66 po
  • Classe/qualitéGénérale
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice IPIP55
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • PolariséOui
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 42 fichier 280C, NEMA WD-6, UL 498 fichier E1706
  • Style de câblageStandard
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Longueur hors tout4,03 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Type de bouchon Capuchon à enfoncer
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,25 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Élastomère thermoplastique
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui
  • Matériau des contacts Laiton
  • Température minimale de service -40 Degrees C