!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A EFFLUENTS

POMPE A EFFLUENTS

ZOELLER

POMPE A EFFLUENTS close
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
POMPE A EFFLUENTS

POMPE A EFFLUENTS

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $753.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60TZ97
  • N° de modèle du manufacturier 530092
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Tension nominale115 V CA
  • Phases (pompes)1
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteurInterrupteurs à flotteur
  • Point de marche7-1/4 po
  • Débit à 15 pi de charge20 gal/min
  • Largeur au point le plus large10-1/16 po
  • Longueur de cordon15 pi
  • Diamètre max. des solides1/2 po
  • Alarme incluseOui
  • Protection thermiqueOui
  • Tension nominale115 VCA
  • HP 3/10
  • Hz 60 Hz
  • Ampères 4,8/9,7 A
  • Matériau d'impulseur Plastique
  • Actionnement d'interrupteur Bras d'interrupteur
  • Point d'arrêt 3 po
  • Débit à 10 pi de charge 35 gal/min
  • Charge max. 19,2 pi
  • Hauteur hors tout 10-1/16 po
  • Décharge 1 1/2 po NPT
  • Température de fluide max. 130 Degrees F
  • Régime (tr/min) 1 550 tr/min
  • Organisme de conformité Homologué cCSAus, SSPMA, UL
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .