!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENT AUTOMATIQ 1/2 HP

POMPE EFFLUENT AUTOMATIQ 1/2 HP

ZOELLER

POMPE EFFLUENT AUTOMATIQ 1/2 HP close
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
POMPE EFFLUENT AUTOMATIQ 1/2 HP

POMPE EFFLUENT AUTOMATIQ 1/2 HP

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,349.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6JGW7
  • N° de modèle du manufacturier M161
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 88.0 lb

Spécifications techniques

  • Hz60
  • Ampères15.5
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Charge max.56 pi
  • Longueur de cordon20 pi
  • Température de fluide max.130 Degrees F
  • Régime (tr/min)3 450
  • Phases (pompes) 1
  • Matériau d'impulseur Bronze
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Point de marche 15-3/4 po
  • Diamètre de puisard min. 24 po
  • Diamètre max. des solides 3/4 po
  • Alarme incluse Non
  • Tension nominale 110VAC