!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENTS,2HP,MONOPH,3450TR/MIN

POMPE EFFLUENTS,2HP,MONOPH,3450TR/MIN

DAYTON

POMPE EFFLUENTS,2HP,MONOPH,3450TR/MIN close
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
POMPE EFFLUENTS,2HP,MONOPH,3450TR/MIN

POMPE EFFLUENTS,2HP,MONOPH,3450TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,330.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4LE14
  • N° de modèle du manufacturier 4LE14
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 94.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Tension nominale240 V CA
  • Phases (pompes)1
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbure de silicium
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 60 pi de charge62 gal/min
  • Charge max.86 pi
  • Profondeur minimale de l'eau18 po
  • Largeur au point le plus large13 1/2 po
  • Longueur de cordon20 pi
  • Diamètre max. des solides3/4 po
  • Facteur de marcheIntermittent
  • Régime (tr/min)3 450 tr/min
  • HP 2
  • Hz 60 Hz
  • Ampères 10.9
  • Matériau d'impulseur Polypropylène
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 40 pi de charge 100 gal/min
  • Débit à 80 pi de charge 10 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 18 po
  • Diamètre du corps 13 7/16 po
  • Hauteur hors tout 17 5/16 po
  • Décharge 2 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Alarme incluse Non
  • Tension nominale 220VAC