!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENTS,115VCA, 1/2HP, 9A, 20PI

POMPE EFFLUENTS,115VCA, 1/2HP, 9A, 20PI

LITTLE GIANT

POMPE EFFLUENTS,115VCA, 1/2HP, 9A, 20PI close
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
POMPE EFFLUENTS,115VCA, 1/2HP, 9A, 20PI

POMPE EFFLUENTS,115VCA, 1/2HP, 9A, 20PI

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $711.82 / CHAQUE
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
  • N° article LGP511933
  • N° de modèle du manufacturier 511933
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Tension nominale115 V CA
  • Phases (pompes)1
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesFaces en carbone et en céramique, nitrile
  • Point d'arrêt3 po
  • Débit à 10 pi de charge55 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge45 gal/min
  • Charge max.60 pi
  • Profondeur minimale de l'eau3 po
  • Largeur au point le plus large10 33/50 po
  • Longueur de cordon20 pi
  • Diamètre max. des solides3/4 po
  • Facteur de marcheContinu
  • Régime (tr/min)3 600 tr/min
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • HP 1/2
  • Hz 60 Hz
  • Ampères 9 A
  • Matériau d'impulseur Élastomère thermoplastique
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Point de marche 8 po
  • Débit à 15 pi de charge 50 gal/min
  • Débit à 40 pi de charge 15 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 18 po
  • Diamètre du corps 8 po
  • Hauteur hors tout 11 3/10 po
  • Décharge 1 1/2 po FNPT
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Alarme incluse Non
  • Protection thermique Oui
  • Organisme de conformité cCSAus
  • Tension nominale 115 VCA