!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENTS,115VCA, 1/2HP, 10A, 10PI

POMPE EFFLUENTS,115VCA, 1/2HP, 10A, 10PI

LITTLE GIANT

POMPE EFFLUENTS,115VCA, 1/2HP, 10A, 10PI close
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
POMPE EFFLUENTS,115VCA, 1/2HP, 10A, 10PI

POMPE EFFLUENTS,115VCA, 1/2HP, 10A, 10PI

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $981.13 / CHAQUE
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
  • N° article LGP558911
  • N° de modèle du manufacturier 558911
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Tension nominale115 V CA
  • Ampères10 A
  • Matériau d'impulseurCelcon
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Débit à 40 pi de charge25 gal/min
  • Débit à 80 pi de charge18 gal/min
  • Débit à 150 pi de charge8 gal/min
  • Diamètre du corps4 po
  • Longueur de cordon10 pi
  • Diamètre max. des solidesEau claire
  • Facteur de marcheContinu
  • Régime (tr/min)3 450 tr/min
  • Organisme de conformitécCSAus
  • HP 1/2
  • Phases (pompes) 1
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Céramique
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Débit à 60 pi de charge 22 gal/min
  • Débit à 100 pi de charge 20 gal/min
  • Charge max. 160 pi
  • Hauteur hors tout 31 po
  • Décharge 1 1/4 po FNPT
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Alarme incluse Non
  • Protection thermique Protection thermique
  • Tension nominale 110VAC