!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENT 1/3 HP 115V PHASE 1

POMPE EFFLUENT 1/3 HP 115V PHASE 1

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE EFFLUENT 1/3 HP 115V PHASE 1 close
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
POMPE EFFLUENT 1/3 HP 115V PHASE 1

POMPE EFFLUENT 1/3 HP 115V PHASE 1

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,007.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2NUZ6
  • N° de modèle du manufacturier WE0311M
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151510
  • PAGE DU CATALOGUE # 1629
  • Poids à l’expédition 70.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluent, submersible
  • Hz60
  • Ampères10.7
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCaoutchouc nitrile, carbure de silicium, acier inoxydable
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Diamètre de puisard min.18 po
  • Diamètre max. des solides3/4 po
  • Alarme incluseNon
  • Protection thermiqueOui
  • HP 1/3
  • Phases (pompes) 1
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Charge max. 30 pi
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Régime (tr/min) 1 750
  • Tension nominale 110VAC