!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENTS,1/2HP,MONOPH,3450TR/MIN

POMPE EFFLUENTS,1/2HP,MONOPH,3450TR/MIN

DAYTON

POMPE EFFLUENTS,1/2HP,MONOPH,3450TR/MIN close
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
POMPE EFFLUENTS,1/2HP,MONOPH,3450TR/MIN

POMPE EFFLUENTS,1/2HP,MONOPH,3450TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,224.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HU70
  • N° de modèle du manufacturier 4HU70
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Tension nominale120 V CA
  • Phases (pompes)1
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCaoutchouc nitrile, carbure de silicium
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Débit à 15 pi de charge42 gal/min
  • Débit à 40 pi de charge10 gal/min
  • Diamètre de puisard min.18 po
  • Diamètre du corps9 5/8 po
  • Hauteur hors tout14 1/16 po
  • Décharge2 po
  • Température de fluide max.77 Degrees F
  • Alarme incluseNon
  • Tension nominale110VAC
  • HP 1/2
  • Hz 60 Hz
  • Ampères 6.4
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Débit à 10 pi de charge 45 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 37 gal/min
  • Charge max. 45 pi
  • Profondeur minimale de l'eau 18 po
  • Largeur au point le plus large 9 5/8 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Diamètre max. des solides 3/4 po
  • Facteur de marche Intermittent
  • Régime (tr/min) 3 450 tr/min