!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE ECONOMIQUE,VANNE VM4,10 000LB/PO2

POMPE ECONOMIQUE,VANNE VM4,10 000LB/PO2

ENERPAC

POMPE ECONOMIQUE,VANNE VM4,10 000LB/PO2 close
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
POMPE ECONOMIQUE,VANNE VM4,10 000LB/PO2

POMPE ECONOMIQUE,VANNE VM4,10 000LB/PO2

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10,577.92 / CHAQUE
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
  • N° article ENPPUJ1400B
  • N° de modèle du manufacturier PUJ-1400B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.45 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de réservoir (po³)115
  • Déplacement d'huile à 700 lb/po²70 po³/min
  • Déplacement d'huile à 5000 lb/po²25 po³/min
  • Déplacement d'huile à 0-200 lb/po²200 po³/min
  • Plage de vanne de détente1 000 - 2 000 lb/po²
  • Taille du dispositif de contrôle (pi)10
  • Déplacement d'huile à 100 lb/po² 200 po³/min
  • Déplacement d'huile à 1 000 lb/po² 30 po³/min
  • Déplacement d'huile à 10 000 lb/po² 20 po³/min
  • Déplacement d'huile à 200-10 000 lb/po² 20 - 200 po³/min
  • Orifice de fluide NPT (po) 3/8
  • Tension (V) du dispositif de contrôle Manuel