!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTIER MURAL POUR RESPIRATEUR, 14 X 21 X 10 PO, LLDPE, HAUTE VISIBILITÉ, POUR USAGE INTENSIF, POUR EBA 5/10 MIN

BOÎTIER MURAL POUR RESPIRATEUR, 14 X 21 X 10 PO, LLDPE, HAUTE VISIBILITÉ, POUR USAGE INTENSIF, POUR EBA 5/10 MIN

ALLEGRO

BOÎTIER MURAL POUR RESPIRATEUR, 14 X 21 X 10 PO, LLDPE, HAUTE VISIBILITÉ, POUR USAGE INTENSIF, POUR EBA 5/10 MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOÎTIER MURAL POUR RESPIRATEUR, 14 X 21 X 10 PO, LLDPE, HAUTE VISIBILITÉ, POUR USAGE INTENSIF, POUR EBA 5/10 MIN

BOÎTIER MURAL POUR RESPIRATEUR, 14 X 21 X 10 PO, LLDPE, HAUTE VISIBILITÉ, POUR USAGE INTENSIF, POUR EBA 5/10 MIN

ALLEGRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $325.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALO4550
  • N° de modèle du manufacturier 4550
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 10.44 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier mural pour respirateur robuste mesure 14 po de largeur, 21 po de hauteur et 10 po de profondeur et est disponible en vert haute visibilité. Il est fabriqué en polyéthylène linéaire basse densité robuste. Le boîtier mural léger comprend une poignée de porte encastrée et est conçu pour contenir jusqu'à deux appareils respiratoires d'évacuation de 5/10 minutes. Il protège les équipements de la poussière, de l'humidité et de l'environnement de l'usine.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de rangement EBA
  • Hauteur21 po
  • Largeur14 po
  • MatériauPolyéthylène
  • À utiliser avecEBA
  • Type de rangement Étui
  • Longueur 10 po
  • Profondeur 10 po
  • Couleur Vert
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande