Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces oreillettes électroniques filaires pliables Supreme Pro sont dotées de coussins en mousse, d’embouts noirs et d’un bandeau en cuir. Elles sont dotées d’une entrée auxiliaire à prise mono de 3,5 mm, d’un indice de réduction du bruit de 18 décibels et sont homologuées CSA Classe B. Ces oreillettes diélectrique à taille unique sont dotées d’un câble droit, de boutons d’augmentation et de réduction du volume et d’un système de réduction du bruit et comprennent deux p
Spécifications techniques
ArticleCoquilles antibruits électroniques
Type de protège-oreillesPliable
DiélectriqueOui
Sécurité intrinsèqueOui
Type de connexion câbléePrise Jack mono de 3,5 mm
Taille de pile/batterieAAA
Entrée auxiliairePrise mono de 3,5 mm
SérieSUPREME PRO
Couleur de rubanNoir
CaractéristiquesVolume réglable, arrêt automatique après 4 heures
Nb de piles/batteries2
Type de pile/batterieJetable
Isolation électriqueNon
Casque anti-bruitOui
Type de protège-oreillesSur la tête
Taux de réduction du bruit18 dB
Type de bande radioSans bande radio
Type de connexionCâblé
Matériau du coussinMousse
Couleur du gobeletNoir
Comprend(2) batteries
NormesANSI S3.19-1974, CSA classe B
Matériau de rubanCuir
Comprend les batteriesOui
Poids1,2 oz
Fonctions des boutonsAugmenter/diminuer le volume
Écoute de l'environnementOui
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca