!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAUF PROTÈGE-OREILLES,BANDEAU,CSA,NRR 24 DB,RÉGLAGE FORCÉ

SAUF PROTÈGE-OREILLES,BANDEAU,CSA,NRR 24 DB,RÉGLAGE FORCÉ

MSA

SAUF PROTÈGE-OREILLES,BANDEAU,CSA,NRR 24 DB,RÉGLAGE FORCÉ close
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
SAUF PROTÈGE-OREILLES,BANDEAU,CSA,NRR 24 DB,RÉGLAGE FORCÉ

SAUF PROTÈGE-OREILLES,BANDEAU,CSA,NRR 24 DB,RÉGLAGE FORCÉ

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.99 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10061229
  • N° de modèle du manufacturier 10061229
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 850
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Ces protège-oreilles EXC ont une conception de bandeau et sont dotés d'inserts uniques moulés par injection p/ une excellente atténuation et un maximum d'espace p/ les oreilles à l'int des bonnets. Ils ont un rembourrage large et doux p/ un port ferme et confortable et offrent un réglage de la force p/ un ajustement individuel. Ces protège-oreilles ont un indice de réduction du bruit (NRR) de 24 décibels et répondent aux normes CSA Classe A.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit24 dB
  • SérieProtection auditive SoundControl Classic
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacementMSA10061292
  • Type de protège-oreilles Positions multiples
  • Diélectrique Oui
  • Normes ANSI S3.19 1974: CSA classe A