!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, MULTI-POSITIONS, VERTES, 24 DB, CSA CLASSE B, TAILLE UNIQUE, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, MULTI-POSITIONS, VERTES, 24 DB, CSA CLASSE B, TAILLE UNIQUE, DIÉLECTRIQUE

MSA

OREILLETTES, MULTI-POSITIONS, VERTES, 24 DB, CSA CLASSE B, TAILLE UNIQUE, DIÉLECTRIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, MULTI-POSITIONS, VERTES, 24 DB, CSA CLASSE B, TAILLE UNIQUE, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, MULTI-POSITIONS, VERTES, 24 DB, CSA CLASSE B, TAILLE UNIQUE, DIÉLECTRIQUE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10061273
  • N° de modèle du manufacturier 10061273
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes multipositions Economuff, de taille unique, sont de couleur verte. Elles ont un indice de réduction du bruit de 24 décibels et sont homologuées CSA Classe B. Les oreillettes diélectriques sont dotées de trois positions de port et d’un bandeau rembourré.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit24 dB
  • Couleur du gobeletVert
  • NormesANSI S3.19-1974 : normes CSA classe B
  • Type de protège-oreilles Positions multiples
  • Diélectrique Oui
  • Série ECONOMUFF
  • Caractéristiques Propose 3 positions : sous le menton, derrière la tête ou au-dessus de la tête: les positions sous le menton ou derrière la tête permettent l'utilisation d'une protection p/la tête: conception durable p/une utilisation dans des environnements difficiles: aucune pièce métallique: le bandeau rembourré permet un usage prolongé: taille unique
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande