!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-OREILLES,FIXÉ SUR CASQ SÉC,CSA,NRR 20 DB,DIÉLECTRIQUE,NR

PROTÈGE-OREILLES,FIXÉ SUR CASQ SÉC,CSA,NRR 20 DB,DIÉLECTRIQUE,NR

3M PELTOR

PROTÈGE-OREILLES,FIXÉ SUR CASQ SÉC,CSA,NRR 20 DB,DIÉLECTRIQUE,NR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTÈGE-OREILLES,FIXÉ SUR CASQ SÉC,CSA,NRR 20 DB,DIÉLECTRIQUE,NR

PROTÈGE-OREILLES,FIXÉ SUR CASQ SÉC,CSA,NRR 20 DB,DIÉLECTRIQUE,NR

3M PELTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PELX1P51E
  • N° de modèle du manufacturier X1P51E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Ces protège-oreilles série PELTOR X de 3M sont compatibles a/ les casques de sécurité à bord complet série PELTOR X de 3M et disposent d'un accessoire de montage universel p/ s'adapter à la plupart des casques de sécurité p/ une usure légère et discrète et une protection c/ les bruits industriels de faible intensité. Ils sont nrs, ont un indice de réduction du bruit de 20 décibels et répondent aux normes CSA, classe B.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit20 dB, 21 dB
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • À utiliser avecCasques de sécurité à rebord intégral
  • SérieX
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement21DE24
  • Matériau de la tasseABS
  • Isolation électriqueOui
  • Type de protège-oreilles Monté sur casque de sécurité
  • Diélectrique Oui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible H-800
  • Couleur du gobelet Noir, vert
  • Normes CSA Classe B
  • Matériau de ruban Acétal, polyamide, polyester
  • Caractéristiques Points de pivotement d'oreillettes
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande