!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, PLIABLES, BEIGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/ABS, 21 DB, CSA, 10/CA

OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, PLIABLES, BEIGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/ABS, 21 DB, CSA, 10/CA

3M

OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, PLIABLES, BEIGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/ABS, 21 DB, CSA, 10/CA close
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
OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, PLIABLES, BEIGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/ABS, 21 DB, CSA, 10/CA

OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, PLIABLES, BEIGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/ABS, 21 DB, CSA, 10/CA

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.69 / CHAQUE
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
  • N° article PELH6F/V
  • N° de modèle du manufacturier H6F/V
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # 848
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes pliables Peltor Optime 95 sont de taille unique et de couleur beige/noir/argent. Elles sont dotées de coussins, de coupelles et de bandes en mousse/polyuréthane/PVC, ABS et acétal/acier inoxydable respectivement. L’indice de réduction du bruit est de 21 décibels et répond à la norme CSA Classe B avec protection auditive allant jusqu’à 95 décibels. Elles sont livrées par carton de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit21 dB
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • Série95
  • NormesCSA Classe B
  • Couleur de rubanNoir, argent
  • Matériau de la tasseABS
  • Isolation électriqueNon
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Non
  • Couleur du gobelet Beige
  • Type de protège-oreilles Pliable
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 3MHY51
  • Matériau de ruban Acétal, PVC, acier inoxydable
  • Caractéristiques Code couleur pour le repérage de la conformité, coupelles repliées dans le bandeau pour un rangement compact, points de pivotement des oreillettes, coussins d'oreilles remplis de liquide/mousse, construction en acier inoxydable.