!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, PLIABLES, NOIR/CAMO, 18 DB, CSA, (2) AAA, 600 HEURES ET, SUPREME PRO-X

OREILLETTES, PLIABLES, NOIR/CAMO, 18 DB, CSA, (2) AAA, 600 HEURES ET, SUPREME PRO-X

MSA

OREILLETTES, PLIABLES, NOIR/CAMO, 18 DB, CSA, (2) AAA, 600 HEURES ET, SUPREME PRO-X close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, PLIABLES, NOIR/CAMO, 18 DB, CSA, (2) AAA, 600 HEURES ET, SUPREME PRO-X

OREILLETTES, PLIABLES, NOIR/CAMO, 18 DB, CSA, (2) AAA, 600 HEURES ET, SUPREME PRO-X

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,541.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10082167
  • N° de modèle du manufacturier 10082167
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes pliables Supreme Pro-X sont dotées de coupelles noires et d’une bande camouflage. Elles sont alimentées par deux piles AAA et a une durée de vie de 600 heures. Les oreillettes ont un indice de réduction du bruit de 18 décibels et sont homologuées CSA Classe B.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • DiélectriqueNon
  • SérieSupreme Pro-X
  • NormesANSI S3.19-1974 : normes CSA classe B
  • CaractéristiquesBagues d'étanchéité en mousse: Garantie de cinq ans sur les pièces électroniques: Classé IP67: Coquilles noires ou vertes: Conçu autant pour les tireurs gauchers que droitiers: Pliable: Compartiment des piles étanche: Positif: Volume et dispositif de commande à trois boutons: À l'épreuve de l'eau et des éclaboussures: Microphone dépendant du niveau sonore: Avertissement de piles faibles et fonction de sauvegarde (~600 h d'autonomie): Entrée audio (AUX) et fiche de 3,5 mm mono: Nécessite 2 piles AAA (comprises)
  • Taux de réduction du bruit 18 dB
  • Couleur du gobelet Noir
  • Type de protège-oreilles Pliable
  • Couleur de ruban Camouflage
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande