!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, BLNC/NR, MOUSSE/PVC/ACÉTYLE, 21 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, BLNC/NR, MOUSSE/PVC/ACÉTYLE, 21 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

MSA

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, BLNC/NR, MOUSSE/PVC/ACÉTYLE, 21 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE close
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
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, BLNC/NR, MOUSSE/PVC/ACÉTYLE, 21 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, BLNC/NR, MOUSSE/PVC/ACÉTYLE, 21 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.81 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10087436
  • N° de modèle du manufacturier 10087436
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes à coupelles blanches sont dotées de coussins en mousse/PVC et d’une bande acétylique noire/blanche. Elles ont un indice de réduction du bruit de 21 décibels et sont homologuées CSA Classe A. Les oreillettes diélectriques rigides avec isolation électrique conviennent à une utilisation dans des environnements peu bruyants.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit21 dB
  • Matériau du coussinMousse, PVC
  • Couleur du gobeletBlanc
  • Type de protège-oreillesRigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement6CCY8
  • Matériau de rubanAcétyle
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Oui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible 10092878
  • Série Gauche/Droite
  • Normes ANSI S3.19-1974, CSA classe A
  • Couleur de ruban Noir, blanc
  • Caractéristiques À utiliser dans les environnements peu bruyants, comme les industries pharmaceutiques et l'entretien à l'extérieur, où la surprotection est une source de préoccupation
  • Pays d’origine Estonie (sous réserve de modification)