!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, GRISE/NOIRE, VINYLE/POLYESTER, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, GRISE/NOIRE, VINYLE/POLYESTER, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

MSA

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, GRISE/NOIRE, VINYLE/POLYESTER, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, GRISE/NOIRE, VINYLE/POLYESTER, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, GRISE/NOIRE, VINYLE/POLYESTER, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10034487
  • N° de modèle du manufacturier 10034487
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 852
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes Soprano montées sur casque de sécurité avec des coupelles grises sont dotées de coussins en vinyle et d’un bandeau en polyester noir. Elles ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels et sont homologuées CSA. Les oreillettes diélectriques rigides sont conçus pour être utilisés avec des casques à bords pleins non fendus.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit25 dB
  • Matériau du coussinVinyle
  • À utiliser avecCasques de sécurité sans fente à bord intégral
  • SérieSoprano
  • NormesANSI S3.19-1974, CSA classe A
  • Matériau de rubanPolyester
  • Type de protège-oreilles Monté sur casque de sécurité
  • Diélectrique Oui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible 10003360
  • Couleur du gobelet Gris
  • Type de protège-oreilles Rigide
  • Couleur de ruban Noir
  • Caractéristiques La classe ANSI/ISEA Z89.1 d'un casque percé est la classe C. Il est nécessaire de percer le casque de sécurité pour installer les cache-oreilles antibruit.
  • Pays d’origine Estonie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande