Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces oreillettes montées sur des casques de sécurité avec des coupelles bleues ont des coussins en mousse/PVC et une bande noire en élastomère thermoplastique. Elles ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels et sont homologuées CSA Classe A. Les oreillettes diélectriques rigides avec isolation électrique sont conçus pour être utilisées avec les casques de sécurité MSA de type casquette à fente.
Spécifications techniques
ArticleOreillettes
Taux de réduction du bruit23 dB, 24 dB, 25 dB
Matériau du coussinMousse, PVC
À utiliser avecCasques de sécurité de type casquette à fente de la marque MSA
SérieGauche/Droite
NormesANSI S3.19-1974, CSA classe A et EN352-3
Couleur de rubanNoir
CaractéristiquesÀ utiliser avec les casques à fentes MSA. Convient aux environnements bruyants comme les usines de papier, les fonderies, les mines et les aéroports. La taille et la forme des oreillères sont conçues de manière à procurer de l'espace à la plupart des tailles d'oreilles.
Type de protège-oreillesMonté sur casque de sécurité
DiélectriqueOui
Numéro de modèle du fabricant compatible10092879
Couleur du gobeletBleu
Type de protège-oreillesRigide
Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement6CCY9
Matériau de rubanTPE
Pays d’origineEstonie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 95,46 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 78,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: