!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, RIGIDE, NR, BL, MOUSSE/PVC/ACÉTYLE, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, RIGIDE, NR, BL, MOUSSE/PVC/ACÉTYLE, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

MSA

OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, RIGIDE, NR, BL, MOUSSE/PVC/ACÉTYLE, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, RIGIDE, NR, BL, MOUSSE/PVC/ACÉTYLE, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, AU-DESSUS LA TÊTE, RIGIDE, NR, BL, MOUSSE/PVC/ACÉTYLE, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10087426
  • N° de modèle du manufacturier 10087426
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 852
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes avec coupelles bleues sont dotées de coussins en mousse/PVC et d’une bande noire/bleue en acétyle. Elles ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels et sont homologuées CSA Classe A. Les oreillettes à diélectrique rigide conviennent à une utilisation dans des environnements moyennement bruyants.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit25 dB
  • Matériau du coussinMousse, PVC
  • Couleur du gobeletBleu
  • Type de protège-oreillesRigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement6CCY9
  • Matériau de rubanAcétyle
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Oui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible 10092879
  • Série Gauche/Droite
  • Normes ANSI S3.19-1974, CSA classe A
  • Couleur de ruban Noir, bleu
  • Caractéristiques Les coupelles sont dimensionnées et façonnées de manière à s'adapter à la plupart des tailles d'oreilles, pour une utilisation dans des environnements moyennement bruyants comme le pétrole, le gaz et la pétrochimie, la sylviculture et l'agriculture
  • Pays d’origine Estonie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande