!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, RIGIDES, NOIR, JAUNE, PVC/MOUSSE/ACÉTYLE, 28 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, RIGIDES, NOIR, JAUNE, PVC/MOUSSE/ACÉTYLE, 28 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

MSA

OREILLETTES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, RIGIDES, NOIR, JAUNE, PVC/MOUSSE/ACÉTYLE, 28 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE close
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
OREILLETTES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, RIGIDES, NOIR, JAUNE, PVC/MOUSSE/ACÉTYLE, 28 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, RIGIDES, NOIR, JAUNE, PVC/MOUSSE/ACÉTYLE, 28 DB, CSA, DIÉLECTRIQUE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.46 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10087399
  • N° de modèle du manufacturier 10087399
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 852
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes avec coupelles jaunes sont dotées de coussins en mousse/PVC et d’une bande noire/jaune en acétyle. Elles ont un indice de réduction du bruit de 28 décibels et sont homologuées CSA Classe A. Les oreillettes diélectriques rigides avec isolation électrique conviennent à une utilisation dans des environnements très bruyants.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit28 dB
  • Matériau du coussinMousse, PVC
  • Couleur du gobeletJaune
  • Type de protège-oreillesRigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement6CCZ0
  • Matériau de rubanAcétyle
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Oui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible 10092880
  • Série Gauche/Droite
  • Normes ANSI S3.19-1974, CSA classe A
  • Couleur de ruban Noir, jaune
  • Caractéristiques Les coupelles sont dimensionnées et façonnées de manière à s'adapter à la plupart des tailles d'oreilles, pour une utilisation dans des environnements très bruyants, comme les usines de papier, les fonderies, les mines et les aéroports.
  • Pays d’origine Estonie (sous réserve de modification)