!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, RIGIDES, NR, 17 DB, CSA, ONE SIZE, GENERAL PURPOSE

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, RIGIDES, NR, 17 DB, CSA, ONE SIZE, GENERAL PURPOSE

3M

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, RIGIDES, NR, 17 DB, CSA, ONE SIZE, GENERAL PURPOSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, RIGIDES, NR, 17 DB, CSA, ONE SIZE, GENERAL PURPOSE

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, RIGIDES, NR, 17 DB, CSA, ONE SIZE, GENERAL PURPOSE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PELH505B
  • N° de modèle du manufacturier H505B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # 852
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes rigides derrière le cou sont de taille unique et de couleur noire. Elles sont dotées de coussinets souples, d’une surface semi-souple, d’une suspension à deux points et d’un serre-tête en fil de fer. L’indice de réduction du bruit est de 17 décibels. Ces oreillettes à usage général permettent de réduire l’exposition aux bruits forts associés au soudage, au découpage ou au meulage.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit17 dB
  • À utiliser avecSurface semi-souple, casques de sécurité
  • SérieFournisseur spécialisé
  • NormesCSA Classe B
  • CaractéristiquesSurface semi-souple, suspension à deux points, bandeau en fil
  • Type de protège-oreilles Derrière le cou
  • Diélectrique Non
  • Couleur du gobelet Noir
  • Type de protège-oreilles Rigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 30F056
  • Isolation électrique Non
  • Pays d’origine Suède (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires