Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces oreillettes rigides VeriShield VS110 sont de couleur noire. Ils sont dotés de coussins, d'une coupelle et d'une bande en mousse, en ABS et en fil d'acier respectivement. Ces casques antibruit à usage général ont un indice de réduction du bruit de 24 décibels et sont conformes à la norme canadienne de classe A. Ils sont dotés d'une technologie de contrôle du flux d'air, d'un bandeau rembourré et d'une large ouverture de la coupelle.
Spécifications techniques
ArticleOreillettes
Taux de réduction du bruit24 dB
Matériau du coussinMousse
À utiliser avecVisières, casques de sécurité, trousses d'hygiène
SérieVeriShield 100
NormesCAN Z94.2-1994, CSA Classe A, OSHA 29 CFR 1910.95, Partie II, (R.S.C. 1985, c. L-2), S3.19-1974
Couleur de rubanNoir
Matériau de la tasseABS
Isolation électriqueNon
Type de protège-oreillesSur la tête
DiélectriqueNon
Numéro de modèle du fabricant compatibleAu-dessus de la tête - S.O.
Couleur du gobeletNoir
Type de protège-oreillesRigide
Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement55JR09
Matériau de rubanFil en acier
CaractéristiquesTechnologie de réglage du débit d'air, serre-tête rembourré, coussinets d'oreille en mousse mémoire de forme, cache-oreilles à large ouverture
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,34 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: