Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces protège-oreilles nrs Howard Leight VeriShield 100 offrent une conception à montage sur casque de sécurité p/port discret et un ajustement confortable p/large gamme tles de tête. Les coquilles anti-bruit rigides sont en ABS a/coussinets mse et sont idéales p/travailleurs ayant de plus grandes oreilles. Ils pèsent 0,85lb, ont un indice de réduction du bruit (NRR) de 21 décibels et sont conformes aux normes du Code canadien du travail, Z94,2-1994 et du Protocole d'essai d'atténuation
NormesCAN Z94.2-1994, CSA Classe B, OSHA 29 CFR 1910.95, Partie II, (R.S.C. 1985, c. L-2), S3.19-1974
Couleur de rubanNoir
Matériau de la tasseABS
Isolation électriqueNon
Type de protège-oreillesMonté sur casque de sécurité
DiélectriqueNon
Numéro de modèle du fabricant compatibleAdaptateur inclus pour Honeywell : N10, A29, A59, A79 et MSA V-Gard & SmoothDome. Adaptateurs supplémentaires disponibles pour d'autres casques de sécurité.
Couleur du gobeletNoir
Type de protège-oreillesRigide
Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement55JR12
Matériau de rubanFil en acier
CaractéristiquesTechnologie de réglage du débit d'air, serre-tête rembourré, coussinets d'oreille en mousse mémoire de forme, cache-oreilles à large ouverture
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: