!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASST ANNEAUX DE RETENUE,ACIER,PHOSPHATE NR,255PC,12 TAILLES

ASST ANNEAUX DE RETENUE,ACIER,PHOSPHATE NR,255PC,12 TAILLES

APPROVED VENDOR

ASST ANNEAUX DE RETENUE,ACIER,PHOSPHATE NR,255PC,12 TAILLES close
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
ASST ANNEAUX DE RETENUE,ACIER,PHOSPHATE NR,255PC,12 TAILLES

ASST ANNEAUX DE RETENUE,ACIER,PHOSPHATE NR,255PC,12 TAILLES

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6LD26
  • N° de modèle du manufacturier RCE1287STPA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163211
  • PAGE DU CATALOGUE # 1149
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Assortiment de bagues de retenue, 255 pièces, acier fini phosphaté noir. Comprend 10 E-62x⅝-po, 10 E-75x¾-po, 10 E-87x7/8-po, 25 E-12x⅛-po, 25 E-15x5/32-po, 25 E-18x3/16-po, 25 E-25x¼-po, 25 E-37x⅜-po, 25 E-43x7/16-po, 25 E-50x½-po, 25 SE-21x7/32-po, 25 SE-31x5/16-po, contenant en plastique. Conforme aux normes DIN, ANSI, MS, QS 9000/ISO 9002.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment de bagues de retenue
  • FinitionPhosphate
  • Nb de tailles12
  • Matériau Acier
  • Nb de pièces 255
  • Comprend (25) chaque : E-12 x 1/8 po, E-15 x 5/32 po, E-18 x 3/16 po, SE-21 x 7/32 po, E-25 x 1/4 po, SE-31 x 5/16 po, E-37 x 3/8 po, E-43 x 7/16 po, E-50 x 1/2 po, (10) chaque : E-62 x 5/8 po, E-75 x 3/4 po, E-87 x 7/8 po et contenant en plastique