!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASST ANNEAUX DE RETENUE,ACIER,PHOSPHATE NR,240PC,12 TAILLES

ASST ANNEAUX DE RETENUE,ACIER,PHOSPHATE NR,240PC,12 TAILLES

APPROVED VENDOR

ASST ANNEAUX DE RETENUE,ACIER,PHOSPHATE NR,240PC,12 TAILLES close
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
ASST ANNEAUX DE RETENUE,ACIER,PHOSPHATE NR,240PC,12 TAILLES

ASST ANNEAUX DE RETENUE,ACIER,PHOSPHATE NR,240PC,12 TAILLES

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KGD4
  • N° de modèle du manufacturier RCDE2.319STPA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163211
  • PAGE DU CATALOGUE # 1149
  • Poids à l’expédition 1.28 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue robuste, 240 pièces, acier fini phosphaté noir. Comprend 20x10mm, 20x12mm, 20x15mm, 20x19mm, 20x2.3mm, 20x3.2mm, 20x4mm, 20x5mm, 20x6mm, 20x7mm, 20x8mm, 20x9mm. Conforme aux normes DIN6799.

Spécifications techniques

  • ArticleAssortiment de bagues de retenue
  • FinitionPhosphate
  • Nb de tailles12
  • Matériau Acier au carbone
  • Nb de pièces 240
  • Comprend Diamètres de rainure (2) chaque : 2,3 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm