!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 1MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 1MM ÉPAIS, ACIER, AMÉLIORÉ, 100 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 1MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 1MM ÉPAIS, ACIER, AMÉLIORÉ, 100 PQ

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 1MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 1MM ÉPAIS, ACIER, AMÉLIORÉ, 100 PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 1MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 1MM ÉPAIS, ACIER, AMÉLIORÉ, 100 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 1MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 1MM ÉPAIS, ACIER, AMÉLIORÉ, 100 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.11 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG5DV25
  • N° de modèle du manufacturier DE-8ST PA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue style E, épaisseur de 1mm, acier au fini phosphaté noir, lot de 100. Conforme aux normes DIN6799.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue du style E
  • Épaisseur1 mm
  • MatériauAcier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur+/- 0,02 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Pour largeur de rainure 1.05 mm
  • Finition Phosphate noir
  • Tolérance de largeur de rainure +0.050/-0.000 mm