!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,05PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, 0,05MM ÉPAIS, ACIER, AMÉLIORÉ, 50 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,05PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, 0,05MM ÉPAIS, ACIER, AMÉLIORÉ, 50 PQ

ROTOR CLIP

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,05PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, 0,05MM ÉPAIS, ACIER, AMÉLIORÉ, 50 PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,05PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, 0,05MM ÉPAIS, ACIER, AMÉLIORÉ, 50 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,05PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, 0,05MM ÉPAIS, ACIER, AMÉLIORÉ, 50 PQ

ROTOR CLIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.47 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG5CE27
  • N° de modèle du manufacturier E-87ST ZD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue style E, épaisseur 0,05po, lot de 50, acier zingué. Conforme à la norme ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue du style E
  • Épaisseur0,050 po
  • Pour profondeur de rainure0.1 in
  • FinitionZinc jaune
  • Tolérance de largeur de rainure+0.003 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.056 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,002 po