!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,7MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 0,7MM ÉPAIS, INOX, 10 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,7MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 0,7MM ÉPAIS, INOX, 10 PQ

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,7MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 0,7MM ÉPAIS, INOX, 10 PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,7MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 0,7MM ÉPAIS, INOX, 10 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,7MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 0,7MM ÉPAIS, INOX, 10 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.60 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5DA38
  • N° de modèle du manufacturier DE-5SG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue style E, épaisseur 0.7mm, acier inoxydable 18-8 non revêtu. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes DIN472/DIN1.4122.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue du style E
  • Épaisseur0,7 mm
  • MatériauAcier inoxydable
  • Tolérance d'épaisseur+/- 0,02 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Pour largeur de rainure 0.74 mm
  • Finition Lisse
  • Tolérance de largeur de rainure +0.050/-0.000 mm