!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,05PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, 0,05MM ÉPAIS, INOX, 10 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,05PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, 0,05MM ÉPAIS, INOX, 10 PQ

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,05PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, 0,05MM ÉPAIS, INOX, 10 PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,05PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, 0,05MM ÉPAIS, INOX, 10 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,05PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, 0,05MM ÉPAIS, INOX, 10 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.20 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5DE69
  • N° de modèle du manufacturier SE-74SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue style E, épaisseur de 0,05po, lot de 10, acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes REACH/RoHS/ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue du style E
  • Épaisseur0,050 po
  • Pour profondeur de rainure0.062 in
  • FinitionLisse
  • Tolérance de largeur de rainure+0.003 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.056 in
  • Matériau Acier inoxydable
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,002 po