!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 1,2MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 1,2MM ÉPAIS, ACIER, 100 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 1,2MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 1,2MM ÉPAIS, ACIER, 100 PQ

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 1,2MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 1,2MM ÉPAIS, ACIER, 100 PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 1,2MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 1,2MM ÉPAIS, ACIER, 100 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 1,2MM ÉPAIS, MÉTRIQUE, EXT, STD, 1,2MM ÉPAIS, ACIER, 100 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.70 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG5DV29
  • N° de modèle du manufacturier DE-10ST PA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue style E, épaisseur 1.2mm, lot de 100, acier au fini phosphaté noir. Conforme aux normes DIN6799.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue du style E
  • Épaisseur1,2 mm
  • MatériauAcier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur+/- 0,02 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Pour largeur de rainure 1.25 mm
  • Finition Phosphate noir
  • Tolérance de largeur de rainure +0.050/-0.000 mm