!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM TRUCK,55 GAL,STEEL,HEIGHT 61 I

DRUM TRUCK,55 GAL,STEEL,HEIGHT 61 I

DAYTON

DRUM TRUCK,55 GAL,STEEL,HEIGHT 61 I close
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
DRUM TRUCK,55 GAL,STEEL,HEIGHT 61 I

DRUM TRUCK,55 GAL,STEEL,HEIGHT 61 I

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,996.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM34D665
  • N° de modèle du manufacturier 34D665
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 65.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion à baril
  • Pour matériau de conteneursAcier
  • Roulements de roueRouleaux
  • CouleurRouge
  • Type de bavetteDents
  • Peut monter un escalierNon
  • Hauteur hors tout57-1/2 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Type de manche/poignée Double
  • Profil de la bavette Standard
  • Comprend une pédale d'assistance Avec pédale d'assistance
  • Profondeur hors tout 23-1/4 po
  • Largeur hors tout 23-3/4 po