!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRUM TRUCK,30-85 GAL,ALUMINUM,HT 60

DRUM TRUCK,30-85 GAL,ALUMINUM,HT 60

DAYTON

DRUM TRUCK,30-85 GAL,ALUMINUM,HT 60 close
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
DRUM TRUCK,30-85 GAL,ALUMINUM,HT 60

DRUM TRUCK,30-85 GAL,ALUMINUM,HT 60

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,039.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM34D654
  • N° de modèle du manufacturier 34D654
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 626
  • Poids à l’expédition 63.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion à baril
  • Pour matériau de conteneursPlastique, acier
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Type de manche/poignéeDouble
  • Profil de la bavetteStandard
  • Comprend une pédale d'assistanceAvec pédale d'assistance
  • Profondeur hors tout57-1/2 po
  • Largeur hors tout28 po
  • Capacité de charge 700 lb
  • Type de roue/meule Pneumatique
  • Roulements de roue Rouleaux
  • Couleur Argent
  • Type de bavette Dents
  • Peut monter un escalier Non
  • Hauteur hors tout 58 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)