!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU PORTE, NYLON, L 7/8PO

ROULEAU PORTE, NYLON, L 7/8PO

APPROVED VENDOR

ROULEAU PORTE, NYLON, L 7/8PO close
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
ROULEAU PORTE, NYLON, L 7/8PO

ROULEAU PORTE, NYLON, L 7/8PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG448R65
  • N° de modèle du manufacturier 21-52
  • N° de classification normalisée des produits et services 30171503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau de porte
  • Poids max. (lb)150 lb
  • CouleurBlanc
  • Longueur (po)7/8 po
  • Largeur (po)7/8 po
  • Diamètre de roue1 po
  • Largeur/diamètre de rouleau (po)1 1/2 po
  • RoulementsAcier
  • ConstructionAcier
  • Exigence(s)Matériel
  • ComprendMatériel
  • Type Porte de douche
  • Matériau Nylon
  • Finition Non fini
  • Hauteur (po) 3/8 po
  • Profondeur (po) 7/8 po
  • Taille de roue max. (po) 1 po
  • Fixation Porte
  • Nb de roues 1
  • Quincaillerie Inclus
  • À utiliser avec Porte de douche ovale
  • Quantité par paquet 1