!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCLAIRAGE DE QUAI, DEL, 60PO PORTÉE DE BRAS, ARTICULÉ, 4100LM, 38W, 120VCA

ÉCLAIRAGE DE QUAI, DEL, 60PO PORTÉE DE BRAS, ARTICULÉ, 4100LM, 38W, 120VCA

LUMAPRO

ÉCLAIRAGE DE QUAI, DEL, 60PO PORTÉE DE BRAS, ARTICULÉ, 4100LM, 38W, 120VCA close
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
ÉCLAIRAGE DE QUAI, DEL, 60PO PORTÉE DE BRAS, ARTICULÉ, 4100LM, 38W, 120VCA

ÉCLAIRAGE DE QUAI, DEL, 60PO PORTÉE DE BRAS, ARTICULÉ, 4100LM, 38W, 120VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $360.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52YK84
  • N° de modèle du manufacturier 52YK84
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.2 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de quai comprend le matériel de montage intégré. Elle est aussi conforme aux normes cUL/UL. Elle a une puissance de 38W et bénéficie d'une garantie limitée à vie.

Spécifications techniques

  • ArticleLumière de quai
  • Angle de pivotement du bras210 Degrees horizontal
  • Profondeur de la tête3,5 po
  • Largeur de tête9,8 po
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Tension de fonctionnement120 VCA
  • Conception du brasArticulation
  • Indice IPAucune classification
  • Couleur du brasJaune
  • Finition du matériau du brasRevêtement en poudre
  • Type de connexion électriqueEnfichable
  • Réglage de la têtePivote, tourne
  • Matériau de têteAluminium
  • Rotation de la tête360 Degrees
  • Durée de vie de lampe50 000 h
  • Matériau de lentilleVerre
  • Position de montageMur
  • Type d'interrupteurInterrupteur marche/arrêt
  • Portée du bras 60 po
  • Puissance de l'ampoule 38 W
  • Hauteur de tête 13 po
  • Ampoule incluse Intégré
  • Luminosité maximale 4 100 lm
  • Longueur de cordon d'alimentation 10 pi
  • Pour l'emplacement Intérieur, extérieur
  • Ajustement du bras Pivotement horizontal
  • Matériau de bras Acier
  • Température de couleur 5 000 K
  • Pour l'environnement Humide
  • Couleur de tête Jaune
  • Finition du matériau de la tête Revêtement en poudre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Remplacement des DEL 150 W incandescente
  • Durée de la garantie du fabricant Durée de vie limitée
  • Normes cUL, UL